アマテイ
CN50SP(グリーン) 5KX4 防錆タイプ
2×4工法用CNZ釘。CN釘に防錆処理を施したバラ釘。雨濡れによる釘からの黒しみ防止効果がある。
用途
枠組壁工法(2×4工法)の枠組みや合板打付けの用途に使用。
長さ(mm)
50
線径(Φmm)
2.87
頭径(Φmm)
6.8
先端形状
角先
胴部
スムース
適合JIS規格
A5508
着色
グリーン
内容量
1ケース(5kg×4箱)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57897203
12120087
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください