アマテイ
CN75SP(ブルー) 5KX4 防錆タイプ
長さ(mm)
75
線径(Φmm)
3.76
頭径(Φmm)
7.8
先端形状
角先
胴部
スムース
着色
ブルー
内容量
1ケース(5kg×4箱)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57897228
12120089
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください