エンザート337型(チップフリー/短寸)

エンザート337型(チップフリー/短寸) - KKVコーポレーション

コイル型インサートとは違い、前タップの必要はありません。
前タップが不要であるだけでなく金属材料及び樹脂、木材に対してもセルフロック機能を持つため、ネジ部の着脱による緩みに強い特徴があります。
又どの相手材に対しても求められる耐摩耗性と高い引抜き強さを得ることが出来ます。(割溝(又は三つ穴)の間にあるネジ山はテーパ角によってクサビ形になっているためエンザートの逆廻りを喰いとめるよう働きます。
三つ穴の切り刃が止まり穴になっているので、挿入時に出る切り粉を閉じ込めることができます。
挿入加工の食いつき時に僅かに切り粉が外に出ますが、大部分は止まり穴に収まるので切り粉の除去工程が不要です。

内容量1箱(10個)
注意
※相手材が金属の場合、下穴径は最大下穴径でご使用下さい。
全14種類を絞り込む
材質
ねじの呼び
寸法E(mm)
下穴径(Φmm)
14種類すべて表示中
注文コード
品番
商品状態
材質
ねじの呼び
寸法E(mm)
寸法P(mm)
長さB(mm)
下穴径(Φmm)
通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57889083337000030.112-快削鋼 三価クロメートM350.64(樹脂)4.6-4.7/(軽金属)4.8
1,398
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
57889099337000040.112-快削鋼 三価クロメートM46.50.86(樹脂)6.0-6.1/(軽金属)6.2
1,398
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
57889108337000060.112-快削鋼 三価クロメートM6101.258(樹脂)9.3-9.5/(軽金属)9.6
1,698
1,698
1,868(税込)
当日出荷
57889117337000080.112-快削鋼 三価クロメートM8121.59(樹脂)11.1-11.3/(軽金属)11.5
1,798
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
57889126337000100.112-快削鋼 三価クロメートM10141.510(樹脂)13.1-13.3/(軽金属)13.5
2,498
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
57889135337000120.112-快削鋼 三価クロメートM12161.7512(樹脂)15.0-15.2/(軽金属)15.4
3,198
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
57889144337000030.500-ステンレス鋼 SUS303M350.64(樹脂4.6-4.7/(軽金属)4.8
2,298
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
57889153337000040.500-ステンレス鋼 SUS303M46.50.86(樹脂)6.0-6.1/(軽金属)6.2
2,598
2,598
2,858(税込)
当日出荷
57889169337000050.500-ステンレス鋼 SUS303M5817(樹脂)7.4-7.6/(軽金属)7.7
2,798
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
57889178337000060.500-ステンレス鋼 SUS303M6101.258(樹脂9.3-9.5/(軽金属)9.6
2,998
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
57889187337000080.500-ステンレス鋼 SUS303M8121.59(樹脂)11.1-11.3/(軽金属)11.5
3,698
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
57889196337000100.500-ステンレス鋼 SUS303M10141.510(樹脂)13.1-13.3/(軽金属)13.5
6,298
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
57889205337000120.500-ステンレス鋼 SUS303M12161.7512(樹脂)15.0-15.2/(軽金属)15.4
7,698
7,698
8,468(税込)
4日以内出荷
返品不可
12664079337000060.112【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)快削鋼 三価クロメートM6101.258(樹脂)9.3-9.5/(軽金属)9.6
1,698
1,198
アウトレット
1,318(税込)
当日出荷
返品不可
残り30点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タングレスインサートの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/tongueless/
2023-02-16
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプリューの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/036/
2022-10-07
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インサートナットの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/insatonato_type/
2022-06-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1692:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

スプリュー・ヘリサート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする