HiKOKI(旧:日立工機)
125mm 電気ディスクグラインダ(強力型)
125mmディスクグラインダーの強力形
最大出力1,160Wのハイパワーで切断作業でも活躍
サイドハンドル標準付属
付属品
レジノイドフレキシブルトイシ・スパナ・サイドハンドル
消費電力(W)
760
最大出力(W)
1160
最高使用周速度(m/s[m/min])
72[4300]
モーター
単相直巻整流子モーター
寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)
レジノイドフレキシブル:125×3.1/5×22、レジノイド:125×6×22
砥石寸法(mm)厚さ
6
砥石寸法(Φmm)穴径
22
電源周波数(Hz)
50/60
電圧×電流(VA)
100
内容量
1台
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源(V)
電流(A)
最大回転数(min
-1
[r.p.m])
長さ(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
質量(kg)
コード長さ(m)
砥石径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22568814
G13S5 100V
単相100
8.0
9500
307
-
71(ギヤカバー)
2.1
2.5
125
¥
29,100
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
22568823
G13S5(E) 100V
単相100
8.0
9500
307
-
71(ギヤカバー)
2.1
2.5
125
¥
29,700
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
22950357
G13S5 200V
単相200
4.0
9500
307
-
71(ギヤカバー)
2.1
2.5
125
¥
29,100
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
22950366
G13S5(E) 200V
単相200
4.0
-
-
-
-
2.1
3心・2.5
-
¥
23,600
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください