液晶式自動遮光面 アイボーグ180°デジタル

液晶式自動遮光面 アイボーグ180°デジタル - SUZUKID(スズキッド)液晶式自動遮光面 アイボーグ180°デジタル - SUZUKID(スズキッド)液晶式自動遮光面 アイボーグ180°デジタル - SUZUKID(スズキッド)液晶式自動遮光面 アイボーグ180°デジタル - SUZUKID(スズキッド)液晶式自動遮光面 アイボーグ180°デジタル - SUZUKID(スズキッド)液晶式自動遮光面 アイボーグ180°デジタル - SUZUKID(スズキッド)液晶式自動遮光面 アイボーグ180°デジタル - SUZUKID(スズキッド)液晶式自動遮光面 アイボーグ180°デジタル - SUZUKID(スズキッド)

日本初、180°パノラマワイドパネル採用、新感覚の広い視野を3面同時に実現。デジタル操作パネル搭載型。
オートモード(遮光度/感度/戻り速度の自動調整)により作業に最適な設定を瞬時に設定可能。
フェードモードにより溶接箇所の残光を直視する事もなく高い安全性を実現。
テストモード搭載により各遮光度を確認する事が可能な安心安全設計。
WELD(溶接)CUT(切断)GRIND(グラインド)モード切替スイッチの設定を設定パネルで調整。
EU規格最高評価取得の高性能液晶ブルーフィルタの採用により鮮明な視界。

用途溶接作業のTIG/MIG/MAG/MMA/切断/研磨の保護遮光速度(秒)1/25000
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
タイプ
電源
遮光度
視界範囲(mm)
戻り速度(秒)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12942504EB-300PWDM1個-ソーラー電池+リチウム電池(CR-2032×2個)遮光前 #3、・遮光時(中央) #4~#8⇔#8~#14、・遮光時(両サイド) #10(中央)W115×H85 (両サイド)W68×H35-800~9(0.06~1.2/10段階)
74,000
53,980
59,378(税込)
当日出荷
57896686EB-300PWD1台-ソーラー電池+リチウム電池(CR-2032×2個)【遮光前】#3、【遮光時(中央)・遮光時(両サイド)】#4~#8#8~#14(スイッチ切り替え)・#10【視界/中央】115×85、【視界/両サイド】68×35~800~9(0.06秒~1.2秒/10段階)
74,000
53,980
59,378(税込)
当日出荷
※装着イメージ75595863EB-300PWDH1個ヘルメット取付ソーラー電池+リチウム電池(CR-2032×2個)【遮光前】#3、【遮光時(中央)・遮光時(両サイド)】#4~#8#8~#14(スイッチ切り替え)・#10【視界/中央】115×85、【視界/両サイド】68×35~800.06~1.2(0~9/10段階)
59,800
42,980
47,278(税込)
当日出荷
62542307EB-300PWDIS(収納バッグセット)1セット-ソーラ電池+リチウム電池(CR2032)×2個[遮光前]#3、[遮光時]中央#4~#8 / #8l~#12(切替スイッチ)、[切断(CUT)モード]#4~#8 / 両側:#10中央/幅115×高85、両側/幅68×高35-8010段階調整(0.9/0.06~1.00の範囲)
74,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【製品紹介】3面同時自動遮光!EB-300PWD アイボーグワンエイティーデジタル
この動画は、6が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接面(自動遮光面)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする