ナビス(アズワン)
トーマス架台
適度のクッションで、下肢の固定・保護に便利です。カバーは抗菌タイプで、洗濯しても効果は変わりません。
材質
中身/ウレタン、カバー/ポリエステル100%
洗濯方法
洗濯可/乾燥機不可
付属品
専用カバー
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
質量(kg)
溝幅(mm)
傾斜角度(°)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57897368
-
350
2.2
220
30
¥
30,500
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌々日出荷
地域運賃
57897377
-
280
1.8
180
25
¥
27,200
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
翌々日出荷
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000