DLAB
ピペットフィラー Levo Plus
強力なモーターで25mLのピペットを約5秒で満タンにできます。片手で容易に操作でき、充電中も使用可能です。6段階のスピード調節が可能です。吸引力の強い高速タイプ!
付属品
交換用フィルター×1個、壁掛けホルダー、スタンド
材質
本体/PVDF・ABS樹脂・ポリカーボネート、フィルター/ポリエーテルサルフォン
質量(g)
約200
電源
リチウムイオン充電池(付属)またはACアダプター(付属)
表示
液晶、バッテリー残量・速度設定値
適合ピペット(mL)
0.1~100
充電時間(時間)
約2
アズワン品番
3-7038-11
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57897499
-
¥
32,000
¥
30,980
¥
34,078
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月1日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください