田辺プレス
MgクラッチⅡ型 オープンカフ
右手用、左手用、左右兼用の3タイプから選べます。滑りにくい特殊グリップで、右手・左手用は手にしっかりかかる形状です。
品名
オープンカフ
材質
シャフト/マグネシウム合金、グリップ・先端ゴム/エラストマー樹脂、カフ/PP(ポリプロピレン)
高さ(mm)
グリップまで:約685~880(10mm間隔)/カフ~グリップまで:約220~280(10mm間隔)
先端径(Φmm)
脚:18
耐荷重(kg)
120
質量(g)
約550
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57897587
-
7-6667-12
¥
17,200
¥
15,980
非課税商品
¥
15,980
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57897596
-
7-6667-14
¥
17,200
¥
15,980
非課税商品
¥
15,980
(税込)
8日以内出荷
返品不可
57897605
-
7-6667-16
¥
17,200
¥
15,980
非課税商品
¥
15,980
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください