曜日別特売

チェア

チェア - ニシキ工業チェア - ニシキ工業チェア - ニシキ工業

キュートでポップなカラーリングとデザインの低床作業椅子です。
2脚までスタッキング可能で、省スペースで収納できます。

用途工場、施設、病院、ロッカー室、リフレッシュエリア、待合室材質(座)ウレタンフォーム、成型合板/(脚部)スチール幅(mm)320質量(kg)1.8高さ(mm)365奥行(mm)350キャスターなし背もたれありパイプ径(Φmm)22.2塗装焼付塗装座高(mm)220高さ調節なしグリーン購入法適合スタッキング座面径(Φmm)310内容量1脚
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※軒先渡しの商品です。階上げは承れません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
本体質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57899757RICO-Lブルー320×350×3651.8
オープン
8,998
9,898(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
57899766RICO-Lピンク320×350×3651.8
オープン
8,998
9,898(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
57899775RICO-Lイエロー320×350×3651.8
オープン
8,998
9,898(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする