ニシキ工業
チェア
座面は耐久性の高いラバーウッド集成材のカウンターチェアーです。
使い勝手の良い足掛ステップが付いています。
用途
工場、施設、病院、ロッカー室、リフレッシュエリア、待合室
材質
(座)ラバーウッド集成材、PP樹脂成型品/(脚部)スチール
幅(mm)
350
質量(kg)
4.6
高さ(mm)
700
奥行(mm)
350
キャスター
なし
背もたれ
なし
パイプ径(Φmm)
22.2
塗装
焼付塗装
座高(mm)
700
高さ調節
なし
グリーン購入法
適合
スタッキング
不可
座面径(Φmm)
330
内容量
1脚
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※軒先渡しの商品です。階上げは承れません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
本体質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57899669
CXH-56S
シルバー
350×350×700
4.6
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
57899678
CXH-56H
ホワイト
350×350×700
4.6
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
57899687
CXH-56B
ブラック
350×350×700
4.6
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。