曜日別特売

キャスタープレート

キャスタープレート - 大和プラスチックキャスタープレート - 大和プラスチック
(3件のレビュー)

大型鉢の移動が手軽に行えます。
鉢の受け皿にキャスターが付属しています。
植物の移動を楽にする、5個のキャスターで抜群の安定感です。
お掃除や植木のお手入れも、キャスター付なので楽に移動が行えます。

用途キャスター付鉢皿。材質ポリプロピレン寸法(直径Φ×高さH)(mm)410×105耐荷重(kg)80未満内容量1個
注意
※重量物を載せた状態で白木床・フローリング等を移動すると床面を傷付ける恐れがあります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5789846340型ブラウン
2,500
2,298
2,528(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
5789847940型ブラック
2,500
2,298
2,528(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57898479
2022-12-12
用途: 鉢植え換えとき
卸売・小売業

掃除時に重たい鉢を持ち上げなくて良いので
掃除が楽になりました。
見た目もスマートです!

対象商品 : 57898463
2021-12-17
用途: 家庭菜園の大型丸形プランターの移動に使用
その他業種

大型丸形プランターの庭内移動を快適にするため購入。以前のように力による大型プランターの移動が腕力の低下で難しくなりサイズにあったこのプレートを導入。
快適にプランター移動が出来るようになったので満足している。

対象商品 : 57898463
2021-08-11
用途: 大きめでよかったです。
運輸・通信業

10号鉢にポットフィートをつけて乗せるのに購入。サイズぴったりでした。
室内での大きめの鉢の場合、キャスター付きは必須です。しっかりしています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする