大和プラスチック
クエンチポット
植物をスタイリッシュに演出するインドアポットです。
ハイセンスなホワイトカラーでインテリアとしての楽しみ方を広げます。
底穴が無いのでハイドロカルチャーや花器など自由な発想で使用できます。
用途
フラワーポット/プランター。
仕様
底穴なし
材質
ポリプロピレン
寸法(mm)
100×100×H150
色
ホワイト
容量(L)
0.8
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57898488
S-100
¥
250
¥
229
¥
252
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください