ウォータープラス

ウォータープラス - 大和プラスチックウォータープラス - 大和プラスチックウォータープラス - 大和プラスチックウォータープラス - 大和プラスチックウォータープラス - 大和プラスチック
(4件のレビュー)

おしゃれな鉢に底面給水機能がつきました。
水やりの手間が省けるうえに、シンプルandモダンなフォルムは飽きのこないデザインでガーデニングの演出をお手伝いします。
貯水層とスノコの間に空気層が出来るので通気性に優れています。
鉢底の貯水層に水を貯めると毛細管現象により水分供給されるため水枯れを防ぎます。
たっぷり水やりしてもオーバーフロー・給水穴から余分な水は排水されます。
排水時は止水栓をはずして簡単に排水できます。

用途フラワーポット/プランター。材質ポリプロピレン内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(L)
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
有効貯水量(L)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5789868930型アイボリー9300×2851.7
1,6501,498
1,498
1,648(税込)
当日出荷
5789869830型ブラック9300×2851.7
1,6501,498
1,298
アウトレット
1,428(税込)
当日出荷
残り4点です
5789870735型ブラック16350×3323
2,0001,898
1,898
2,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
5789871640型アイボリー25400×3804.5
2,7502,698
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
返品不可
5789872540型ブラック25400×3804.5
2,7502,698
2,698
2,968(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57898698
2023-08-08
用途: ガーデニング
その他業種

このサイズの吸水鉢はなかなかないので買ってみました。底の吸水トレーは取り外しができ、デザインもシンプルで気に入りました。夏の水切れに弱い植物を植えてみました。良かったらまた購入したいと思います。

対象商品 : 57898707
2023-04-22
用途: お店まわりの植木鉢
海新山飲食業

水やりが大変なので、お店まわりの植木はだいたいこちらです。
ただ春先は水が腐りやすい気がするのでためすぎないよう注意しておくことと、鉢の土はひゅうが石を混ぜたりEB-aなどで水はけをある程度良くするのが土替えの手間を省けていい気がいたします。

1が参考にしています
対象商品 : 57898689
2022-12-28
用途: 観葉植物の植え替え
サービス業

軽くて、水も沢山入り、とても使いやすいです 安っぽさもそんなにありません 追加で注文しました!

1が参考にしています
対象商品 : 57898689
2021-05-10
用途: 植物の植え込み
サービス業

お値段は、かなり安いのですが高級感があります。また購入します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする