大和プラスチック
PON
多肉植物やミニ観葉を手軽に楽しめるアイテムです。
ガラスのような質感とシンプルデザインのミニポットです。
アレンジやハイドロカルチャーに使えます。
用途
フラワーポット/プランター。
材質
ポリスチレン
内容量
1個
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
容量(L)
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57898734
C-3
レッド
0.4
90×96
オープン
¥
329
¥
362
(税込)
翌々日出荷
返品不可
57898743
C-3
グリーン
0.4
90×96
オープン
¥
329
¥
362
(税込)
翌々日出荷
返品不可
57898759
C-3
ローズ
0.4
90×96
オープン
¥
329
¥
362
(税込)
翌々日出荷
返品不可
57898768
C-3
グレー
0.4
90×96
オープン
¥
329
¥
362
(税込)
翌々日出荷
返品不可
57898777
C-3
ホワイト
0.4
90×96
オープン
¥
329
¥
362
(税込)
翌々日出荷
返品不可
57898786
C-3
イエロー
0.4
68×70
オープン
¥
329
¥
362
(税込)
翌々日出荷
返品不可
57898795
C-2
レッド
0.2
68×70
オープン
¥
219
¥
241
(税込)
翌々日出荷
返品不可
57898804
C-2
グリーン
0.2
68×70
オープン
¥
219
¥
241
(税込)
翌々日出荷
返品不可
57898813
C-2
ローズ
0.2
68×70
オープン
¥
219
¥
241
(税込)
翌々日出荷
返品不可
57898829
C-2
グレー
0.2
68×70
オープン
¥
219
¥
241
(税込)
翌々日出荷
返品不可
57898838
C-2
ホワイト
0.2
68×70
オープン
¥
219
¥
241
(税込)
翌々日出荷
返品不可
57898847
C-2
イエロー
0.2
68×70
オープン
¥
219
¥
241
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください