大和プラスチック
PON de eco
多肉植物やミニ観葉を手軽に楽しめるアイテムです。
天然素材を使用したシンプルなデザインのミニポットです。
用途
フラワーポット/プランター。
仕様
底穴あり
材質
ポリプロピレン+天然素材(木粉)
色
ブラウン
容量(L)
0.4
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
88×85
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57898856
P-3
オープン
¥
329
¥
362
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください