大和プラスチック
プランター受皿
プランターの受け皿です。
ハンドルプランターの受け皿です。
用途
プランター受皿。
材質
ポリプロピレン
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合
寸法(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57898883
45型
45型用
440×220×H30
アイボリー
¥
350
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
57898899
45型
45型用
440×220×H30
ダークブラウン
¥
350
¥
299
¥
329
(税込)
翌々日出荷
返品不可
57898908
55型
55型用
540×250×H30
アイボリー
¥
450
¥
409
¥
450
(税込)
翌々日出荷
返品不可
57898917
55型
55型用
540×250×H30
ダークブラウン
¥
450
¥
409
¥
450
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください