曜日別特売

プランツプレート

プランツプレート - アップルウェアープランツプレート - アップルウェアープランツプレート - アップルウェアープランツプレート - アップルウェアープランツプレート - アップルウェアープランツプレート - アップルウェアープランツプレート - アップルウェアープランツプレート - アップルウェアー
(1件のレビュー)

従来のプラスチック製の鉢皿よりも、インテリア性の高いデザインでお部屋の雰囲気に溶け込みます。
鉢底から流れ出た汚れた水は、プレートの中央の凹に集まるので、鉢皿面の汚れが目立ちにくく、清潔に飾れます。
植木鉢の鉢皿としてだけでなく、インテリア雑貨や多肉植物・サボテン苗などを乗せて飾れるトレイとしても利用できます。
植木鉢の形状が丸型でも角型でも合わせやすい商品です。
様々な鉢に合わせやすいカラーバリエーションとなっております。
消耗品的な鉢受皿ではなく、肉厚がありしっかりとした作りで陶器鉢にも使用できます。

用途鉢底から流れ出た余分な水分を受け止めるために使用する鉢受皿。材質ポリプロピレン内容量1個
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
適合サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57899118230型230×230×31ライトグレーポット:8号鉢(底面180mm迄)
オープン
439
483(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
57899127230型230×230×31ダークブラウンポット:8号鉢(底面180mm迄)
オープン
439
483(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
57899136260型260×260×34ホワイトポット:9号鉢(底面210mm迄)
オープン
549
604(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
57899145260型260×260×34ライトグレーポット:9号鉢(底面210mm迄)
オープン
549
604(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
57899154260型260×260×34ダークブラウンポット:9号鉢(底面210mm迄)
オープン
549
604(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
57899163290型290×290×36ホワイトポット:10号鉢(底面230mm迄)
680
659
725(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
57899179290型290×290×36ライトグレーポット:10号鉢(底面230mm迄)
680
659
725(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
57899188290型290×290×36ダークブラウンポット:10号鉢(底面230mm迄)
680
659
725(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
57899197360型360×360×40ホワイトポット:12号鉢(底面290mm迄)
825
769
846(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
57899206360型360×360×40ライトグレーポット:12号鉢(底面290mm迄)
825
769
846(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
57899109230型230×230×31ホワイトポット:8号鉢(底面180mm迄)
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57899109
2021-08-26
用途: 屋内栽培用
不動産業

観葉植物の屋内栽培用に使用します。
アトリエスクエアの鉢と丁度良い感じにセットできました。
鉢受け皿から水が溢れることがなくなり
ストレスフリーの商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする