アタックベース
透湿防風ジャケット 10354
急な雨にも対応する機能性素材のソフトシェルジャケットが登場
幅広いスタイルに組み合わせられる美しいシルエットと抜群のストレッチ性
用途
通勤、アウトドア、作業着
混率(%)
ポリエステル100
機能
撥水、防風、透湿、ストレッチ、止水ファスナー、両脇ダクトファスナー
耐水圧(mm)
10000
透湿性(g/m
2
・24hr以上)
10000
内容量
1着
注意
防水仕様ではありません
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
着丈(cm)
裄丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57899863
10354
グレー
S
109
63
80
¥
9,300
¥
4,590
¥
5,049
(税込)
3日以内出荷
返品不可
57899879
10354
グレー
M
113
65
83
¥
9,300
¥
4,590
¥
5,049
(税込)
3日以内出荷
返品不可
57899888
10354
グレー
L
117
67
86
¥
9,300
¥
4,590
¥
5,049
(税込)
3日以内出荷
返品不可
57899915
10354
グレー
4L
129
75
92
¥
9,300
¥
4,590
¥
5,049
(税込)
3日以内出荷
返品不可
57899924
10354
グレー
5L
133
75
92
¥
9,300
¥
4,590
¥
5,049
(税込)
3日以内出荷
返品不可
57899933
10354
ブラック
S
109
63
80
¥
9,300
¥
4,590
¥
5,049
(税込)
3日以内出荷
返品不可
57899958
10354
ブラック
L
117
67
86
¥
9,300
¥
4,590
¥
5,049
(税込)
3日以内出荷
返品不可
57899897
10354
グレー
LL
121
69
89
¥
9,300
取扱い終了
返品不可
57899906
10354
グレー
3L
125
71
92
¥
9,300
取扱い終了
返品不可
57899949
10354
ブラック
M
113
65
83
¥
9,300
取扱い終了
返品不可
57899967
10354
ブラック
LL
121
69
89
¥
9,300
取扱い終了
返品不可
57899976
10354
ブラック
3L
125
71
92
¥
9,300
取扱い終了
返品不可
57899985
10354
ブラック
4L
129
75
92
¥
9,300
取扱い終了
返品不可
57899994
10354
ブラック
5L
133
75
92
¥
9,300
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください