アタックベース
ダブルストレッチジャケット 0334
筋繊維のようにしなやかに伸びる特殊繊維HELITEXを使用
可動部ごとにこだわりの3Dパターンを配置し、隙のない快適4WAYストレッチを実現
硬派の中に気品漂うニュープロダクト
その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
用途
作業着
混率(%)
ポリエステル100
機能
ダブルストレッチ、制電、軽量、3Dスリムスタイル、左袖ペン差し、右胸大容量ポケット、左胸ファスナー付きポケット、4WAYストレッチ、ノーフォーク、アームストレッチカット
名入れ
可
内容量
1着
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
着丈(cm)
裄丈(cm)
胸囲(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57900003
0334
ネイビー
M
59.5
86
104
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
返品不可
名入れ可
57900019
0334
ネイビー
L
61
88
108
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
返品不可
名入れ可
57900028
0334
ネイビー
LL
63
90
112
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
返品不可
名入れ可
57900037
0334
ネイビー
3L
65
92
116
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
返品不可
名入れ可
57900046
0334
ネイビー
4L
67
94
120
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
返品不可
名入れ可
57900055
0334
ネイビー
5L
69
96
124
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
返品不可
名入れ可
57900064
0334
グレー
M
59.5
86
104
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
返品不可
名入れ可
57900073
0334
グレー
L
61
88
108
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
返品不可
名入れ可
57900089
0334
グレー
LL
63
90
112
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
返品不可
名入れ可
57900098
0334
グレー
3L
65
92
116
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
返品不可
名入れ可
57900107
0334
グレー
4L
67
94
120
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
返品不可
名入れ可
57900116
0334
グレー
5L
69
96
124
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
返品不可
名入れ可
57900125
0334
ブラック
M
59.5
86
104
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
返品不可
名入れ可
57900134
0334
ブラック
L
61
88
108
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
返品不可
名入れ可
57900143
0334
ブラック
LL
63
90
112
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
返品不可
名入れ可
57900159
0334
ブラック
3L
65
92
116
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
返品不可
名入れ可
57900168
0334
ブラック
4L
67
94
120
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
返品不可
名入れ可
57900177
0334
ブラック
5L
69
96
124
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
返品不可
名入れ可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください