アタックベース
ダブルストレッチカーゴパンツ 0371
筋繊維のようにしなやかに伸びる特殊繊維HELITEXを使用
可動部ごとにこだわりの3Dパターンを配置し、隙のない快適4WAYストレッチを実現
硬派の中に気品漂うニュープロダクト
用途
作業着
その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
混率(%)
ポリエステル100
股下(cm)
81
機能
ダブルストレッチ、3Dスリムスタイル、軽量、ノータック、右側ジップポケット、4WAYストレッチ、カーゴポケット、右側ジップポケット、膝立体カット、腰帯ストレッチ、バックスタイル
裾上げ
可
内容量
1本
バスケットに入れる
24
件中 1~24件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
ウエスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57900186
0371
ネイビー
S
76
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
裾上げ可
57900195
0371
ネイビー
M
80
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
裾上げ可
57900204
0371
ネイビー
L
84
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
裾上げ可
57900213
0371
ネイビー
LL
88
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
裾上げ可
57900229
0371
ネイビー
3L
92
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
裾上げ可
57900238
0371
ネイビー
4L
96
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
裾上げ可
57900247
0371
ネイビー
5L
105
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
裾上げ可
57900256
0371
ネイビー
6L
114
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
裾上げ可
57900265
0371
グレー
S
76
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
裾上げ可
57900274
0371
グレー
M
80
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
裾上げ可
57900283
0371
グレー
L
84
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
裾上げ可
57900299
0371
グレー
LL
88
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
裾上げ可
57900308
0371
グレー
3L
92
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
裾上げ可
57900317
0371
グレー
4L
96
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
裾上げ可
57900326
0371
グレー
5L
105
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
裾上げ可
57900335
0371
グレー
6L
114
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
裾上げ可
57900344
0371
ブラック
S
76
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
裾上げ可
57900353
0371
ブラック
M
80
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
裾上げ可
57900369
0371
ブラック
L
84
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
裾上げ可
57900378
0371
ブラック
LL
88
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
裾上げ可
57900387
0371
ブラック
3L
92
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
裾上げ可
57900396
0371
ブラック
4L
96
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
裾上げ可
57900405
0371
ブラック
5L
105
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
裾上げ可
57900414
0371
ブラック
6L
114
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
裾上げ可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください