Wスイッチヒートベスト 40000 (バッテリーセット)

Wスイッチヒートベスト 40000 (バッテリーセット) - アタックベースWスイッチヒートベスト 40000 (バッテリーセット) - アタックベースWスイッチヒートベスト 40000 (バッテリーセット) - アタックベースWスイッチヒートベスト 40000 (バッテリーセット) - アタックベースWスイッチヒートベスト 40000 (バッテリーセット) - アタックベースWスイッチヒートベスト 40000 (バッテリーセット) - アタックベースWスイッチヒートベスト 40000 (バッテリーセット) - アタックベース
(4件のレビュー)

スイッチ付けて20秒でぽっかぽか
前後切り替えWスイッチ×調整温度3段階で、いつでもどこでもヒートコントロールが思いのまま
便利なコネクター
一目でわかる電源スイッチ
様々なシーンに活躍
嬉しい省エネ設計

用途作業着、アウトドア、スポーツ観戦混率(%)ナイロン100機能前面背面W発熱、襟電熱線入り、Wスイッチ仕様、防風、ストレッチ、手洗い可、位置切り替えWスイッチ、ジップ付き脇ポケット、内側バッテリーポケット、防水キャップ付きUSB端子、ハイテンションニット、調整スピンドルセット内容専用USBバッテリー、専用USBケーブル種別ベスト内容量1セット
注意
※バッテリーとケーブルのセットです
※ACアダプターは付属しておりません
※市販のモバイルバッテリーもご利用頂けます
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
着丈(cm)
肩幅(cm)
胸囲(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5790063340000ブラックS593998
オープン
10,900
11,990(税込)
3日以内出荷
返品不可
5790066740000ブラック3L7047122
オープン
10,900
11,990(税込)
3日以内出荷
返品不可
5790068540000迷彩ブラックS593998
オープン
10,900
11,990(税込)
3日以内出荷
返品不可
5790071940000迷彩ブラック3L7047122
オープン
10,900
11,990(税込)
3日以内出荷
返品不可
5790064940000ブラックM6241104
オープン
取扱い終了
返品不可
5790065840000ブラックL6543110
オープン
取扱い終了
7385430640000ブラックLL6745116
オープン
取扱い終了
5790067640000ブラック5L7051134
オープン
取扱い終了
返品不可
5790069440000迷彩ブラックM6241104
オープン
取扱い終了
返品不可
5790070340000迷彩ブラックL6543110
オープン
取扱い終了
返品不可
7385431540000迷彩ブラックLL6745116
オープン
取扱い終了
返品不可
5790072840000迷彩ブラック5L7051134
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ヒーターseries PV
この動画は、3が参考にしています。
ヒートベスト 使用紹介動画
この動画は、4が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57900667
2026-02-05
用途: 仕事着
北星工業株式会社製造業

チャックの質が悪い。
ヒーターや素材的には星5
電源操作は バッテリー自体の電源を入れある。
ヒーターのスイッチ×2個 手間が多い。
改善の余地あるがまぁ、こんなところ。
電池の減りは MAXで3時間もてばよい。
温かさは 通常の貼るカイロレベルを3段階で切替。
この機能は温かい場所 出入りするとき便利。
機能はいいのに
チャックだけ 安物…
簡単に外れるし壊れる。
慎重に噛み合わせしないと ガチで使えなくなる。
チャックだけ100円ショップにありそうな物です

2026-01-09
用途: 寒冷期の構内作業

首や背中に加えて、両サイドのポケットもヒート効果があり非常に満足している

対象商品 : 73854306
2023-03-03
用途: 夜勤者の屋外作業
土岐可鍛工業株式会社製造業

3/3時点でモノタロウさん宛には電話連絡済みですが、電源スイッチが赤色から他の温度に切り替わらず長押ししても切れない現象が発生しました。
早めの対応よろしくお願いします。

1が参考にしています
対象商品 : 57900658
2023-01-07
用途: 機械操作時
株式会社加賀染匠製造業

寒い中での作業が寒くなくなりました。もう一枚欲しいぐらいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワーキングウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする