曜日別特売

Wスイッチヒートウェア専用バッテリー 400165

Wスイッチヒートウェア専用バッテリー 400165 - アタックベース

大容量、高出力、コンパクト、USB出力ポート2か所

用途作業着、アウトドア、スポーツ観戦付属品充電用micloUSBケーブルブラック出力電流(A)2.1電池残量表示4段階LED入力電流(A)2.1バッテリー容量(mAh)6200USBポート数2個口内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57900816400165
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワーキングウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする