アタックベース
ストレッチブルゾン 33034
豊富な色展開と誠実な見た目で信頼を構築するきれいめブルゾン
夏物2203シリーズ対応
その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
用途
作業着
混率(%)
ポリエステル65・綿35
機能
制電、形状安定、国内素材、ストレッチ、左袖ペン差し、左胸ペン差し、右胸ファスナー付ポケット、スリムスタイル、 ロゴ付胸ポケット、右胸ファスナーポケット引手、逆玉両脇ポケット、肩配色切り替え、肘立体カット
適合JIS規格
JIST-8118
名入れ
可
内容量
1着
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
着丈(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
胸囲(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57901008
33034
グレー
S
61
42
55
104
¥
9,900
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
名入れ可
57901017
33034
グレー
M
63
46
57
110
¥
9,900
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
名入れ可
57901026
33034
グレー
L
65
48
59
114
¥
9,900
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
名入れ可
57901035
33034
グレー
LL
67
50
61
118
¥
9,900
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
名入れ可
57901044
33034
グレー
3L
69
52
63
122
¥
9,900
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
名入れ可
57901053
33034
グレー
4L
69
54
63
128
¥
9,900
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
名入れ可
57901069
33034
グレー
5L
69
56
63
134
¥
9,900
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
名入れ可
57901078
33034
ブルー
S
61
42
55
104
¥
9,900
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
名入れ可
57901087
33034
ブルー
M
63
46
57
110
¥
9,900
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
名入れ可
57901096
33034
ブルー
L
65
48
59
114
¥
9,900
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
名入れ可
57901105
33034
ブルー
LL
67
50
61
118
¥
9,900
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
名入れ可
57901114
33034
ブルー
3L
69
52
63
122
¥
9,900
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
名入れ可
57901123
33034
ブルー
4L
69
54
63
128
¥
9,900
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
名入れ可
57901139
33034
ブルー
5L
69
56
63
134
¥
9,900
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
名入れ可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください