アタックベース
ストレッチブルゾン 33054
豊富な色展開と誠実な見た目で信頼を構築するきれいめブルゾン
国内素材
夏物2217シリーズ対応
その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
用途
作業着
混率(%)
ポリエステル65・綿35
機能
制電、形状安定、ストレッチ、左袖ペン差し、左胸ペン差し、右胸ファスナー付ポケット、スリムスタイル、 ロゴ付胸ポケット、右胸ファスナーポケット引手、逆玉両脇ポケット、肘立体カット
適合JIS規格
JIST-8118
名入れ
可
内容量
1着
バスケットに入れる
32
件中 1~32件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
着丈(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
胸囲(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57901148
33054
ネイビー
S
61
42
55
104
¥
9,900
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
名入れ可
57901157
33054
ネイビー
M
63
46
57
110
¥
9,900
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
名入れ可
57901166
33054
ネイビー
L
65
48
59
114
¥
9,900
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
名入れ可
57901175
33054
ネイビー
LL
67
50
61
118
¥
9,900
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
名入れ可
57901184
33054
ネイビー
3L
69
52
63
122
¥
9,900
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
名入れ可
57901193
33054
ネイビー
4L
69
54
63
128
¥
9,900
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
名入れ可
57901209
33054
ネイビー
5L
69
56
63
134
¥
9,900
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
名入れ可
57901218
33054
ネイビー
6L
71
58
63
144
¥
9,900
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
名入れ可
57901227
33054
ベージュ
S
61
42
55
104
¥
9,900
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
名入れ可
57901236
33054
ベージュ
M
63
46
57
110
¥
9,900
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
名入れ可
57901245
33054
ベージュ
L
65
48
59
114
¥
9,900
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
名入れ可
57901254
33054
ベージュ
LL
67
50
61
118
¥
9,900
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
名入れ可
57901263
33054
ベージュ
3L
69
52
63
122
¥
9,900
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
名入れ可
57901279
33054
ベージュ
4L
69
54
63
128
¥
9,900
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
名入れ可
57901288
33054
ベージュ
5L
69
56
63
134
¥
9,900
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
名入れ可
57901297
33054
ベージュ
6L
71
58
63
144
¥
9,900
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
名入れ可
57901306
33054
グレー
S
61
42
55
104
¥
9,900
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
名入れ可
57901315
33054
グレー
M
63
46
57
110
¥
9,900
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
名入れ可
57901324
33054
グレー
L
65
48
59
114
¥
9,900
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
名入れ可
57901333
33054
グレー
LL
67
50
61
118
¥
9,900
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
名入れ可
57901349
33054
グレー
3L
69
52
63
122
¥
9,900
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
名入れ可
57901358
33054
グレー
4L
69
54
63
128
¥
9,900
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
名入れ可
57901367
33054
グレー
5L
69
56
63
134
¥
9,900
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
名入れ可
57901376
33054
グレー
6L
71
58
63
144
¥
9,900
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
名入れ可
57901385
33054
ブラック
S
61
42
55
104
¥
9,900
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
名入れ可
57901394
33054
ブラック
M
63
46
57
110
¥
9,900
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
名入れ可
57901403
33054
ブラック
L
65
48
59
114
¥
9,900
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
名入れ可
57901419
33054
ブラック
LL
67
50
61
118
¥
9,900
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
名入れ可
57901428
33054
ブラック
3L
69
52
63
122
¥
9,900
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
名入れ可
57901437
33054
ブラック
4L
69
54
63
128
¥
9,900
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
名入れ可
57901446
33054
ブラック
5L
69
56
63
134
¥
9,900
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
名入れ可
57901455
33054
ブラック
6L
71
58
63
144
¥
9,900
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
名入れ可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください