アタックベース
ストレッチブルゾン 75054
高級感溢れる風合いと確かな品質のこだわりウェア
国内素材
その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
用途
作業着
混率(%)
綿65・ポリエステル35
機能
ストレッチ、制電、消臭テープ、国内ドビーストレッチ、ロゴスライダー、袖ペン差し、右胸ファスナー付Wポケット、両脇逆玉ポケット、ノーフォーク、裾アジャスター
名入れ
可
内容量
1着
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
着丈(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
胸囲(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57903275
75054
ネイビー
S
58
45
57
100
オープン
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
3日以内出荷
返品不可
名入れ可
57903284
75054
ネイビー
M
59.5
47
59
104
オープン
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
3日以内出荷
返品不可
名入れ可
57903293
75054
ネイビー
L
61
49
61
108
オープン
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
3日以内出荷
返品不可
名入れ可
57903327
75054
ネイビー
4L
67
55
65
120
オープン
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
3日以内出荷
返品不可
名入れ可
57903336
75054
ネイビー
5L
69
57
66
124
オープン
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
3日以内出荷
返品不可
名入れ可
57903345
75054
グレー
S
58
45
57
100
オープン
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
3日以内出荷
返品不可
名入れ可
57903354
75054
グレー
M
59.5
47
59
104
オープン
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
3日以内出荷
返品不可
名入れ可
57903363
75054
グレー
L
61
49
61
108
オープン
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
3日以内出荷
返品不可
名入れ可
57903388
75054
グレー
3L
65
53
64
116
オープン
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
3日以内出荷
返品不可
名入れ可
57903406
75054
グレー
5L
69
57
66
124
オープン
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
3日以内出荷
返品不可
名入れ可
57903309
75054
ネイビー
LL
63
51
63
112
オープン
取扱い終了
返品不可
名入れ可
57903318
75054
ネイビー
3L
65
53
64
116
オープン
取扱い終了
返品不可
名入れ可
57903379
75054
グレー
LL
63
51
63
112
オープン
取扱い終了
返品不可
名入れ可
57903397
75054
グレー
4L
67
55
65
120
オープン
取扱い終了
返品不可
名入れ可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください