ミーティングテーブル

ミーティングテーブル - ニシキ工業ミーティングテーブル - ニシキ工業ミーティングテーブル - ニシキ工業ミーティングテーブル - ニシキ工業ミーティングテーブル - ニシキ工業ミーティングテーブル - ニシキ工業ミーティングテーブル - ニシキ工業ミーティングテーブル - ニシキ工業

逆台形で安定感抜群の脚デザインです。
天板は耐久性と耐熱性に優れた高圧メラミン化粧板で、エッジ部は意匠性の高いABS樹脂エッジ巻です。
脚部は堅牢なスチール製。

用途会議室、応接室、重役室仕様アジャスター付きタイプスタンダード材質(天板)(表面材)メラミン化粧板/(エッジ)ABS樹脂塗装焼付塗装材質(脚部)スチールグリーン購入法適合内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※軒先渡しの商品です。階上げは承れません。
56件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57905007JP-S2412-DWダークウッド2400×1200×7202400×1200×720
オープン
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
57905016JP-S2412-WNウォールナット2400×1200×7202400×1200×720
オープン
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
57905025JP-S2412-LOライトオーク2400×1200×7202400×1200×720
オープン
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
57905034JP-S2412-OWオフホワイト2400×1200×7202400×1200×720
オープン
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
57905086JP-B2412-DWダークウッド2400×1200×7202400×1200×720
オープン
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
57905095JP-B2412-WNウォールナット2400×1200×7202400×1200×720
オープン
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
57905104JP-B2412-LOライトオーク2400×1200×7202400×1200×720
オープン
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
57905113JP-B2412-OWオフホワイト2400×1200×7202400×1200×720
オープン
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
57905165JP-S3212-DWダークウッド3200×1200×7203200×1200×720
オープン
269,800
296,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
57905174JP-S3212-WNウォールナット3200×1200×7203200×1200×720
オープン
269,800
296,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
57905183JP-S3212-LOライトオーク3200×1200×7203200×1200×720
オープン
269,800
296,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
57905199JP-S3212-OWオフホワイト3200×1200×7203200×1200×720
オープン
269,800
296,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
57905244JP-B3212-DWダークウッド3200×1200×7203200×1200×720
オープン
269,800
296,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
57905253JP-B3212-WNウォールナット3200×1200×7203200×1200×720
オープン
269,800
296,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
57905269JP-B3212-LOライトオーク3200×1200×7203200×1200×720
オープン
269,800
296,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
57905278JP-B3212-OWオフホワイト3200×1200×7203200×1200×720
オープン
269,800
296,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
57905323JP-S3612-DWダークウッド3600×1200×7203600×1200×720
オープン
279,800
307,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
57905339JP-S3612-WNウォールナット3600×1200×7203600×1200×720
オープン
279,800
307,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
57905348JP-S3612-LOライトオーク3600×1200×7203600×1200×720
オープン
279,800
307,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
57905357JP-S3612-OWオフホワイト3600×1200×7203600×1200×720
オープン
279,800
307,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
57905409JP-B3612-DWダークウッド3600×1200×7203600×1200×720
オープン
279,800
307,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
57905418JP-B3612-WNウォールナット3600×1200×7203600×1200×720
オープン
279,800
307,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
57905427JP-B3612-LOライトオーク3600×1200×7203600×1200×720
オープン
279,800
307,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
57905436JP-B3612-OWオフホワイト3600×1200×7203600×1200×720
オープン
279,800
307,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
57905488JP-S4012-DWダークウッド4000×1200×7204000×1200×720
オープン
319,800
351,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
57905497JP-S4012-WNウォールナット4000×1200×7204000×1200×720
オープン
319,800
351,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
57905506JP-S4012-LOライトオーク4000×1200×7204000×1200×720
オープン
319,800
351,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
57905515JP-S4012-OWオフホワイト4000×1200×7204000×1200×720
オープン
319,800
351,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
57905567JP-B4012-DWダークウッド4000×1200×7204000×1200×720
オープン
319,800
351,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
57905576JP-B4012-WNウォールナット4000×1200×7204000×1200×720
オープン
319,800
351,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
57905585JP-B4012-LOライトオーク4000×1200×7204000×1200×720
オープン
319,800
351,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
57905594JP-B4012-OWオフホワイト4000×1200×7204000×1200×720
オープン
319,800
351,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
57905646JP-S4812-DWダークウッド4800×1200×7204800×1200×720
オープン
329,800
362,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
57905655JP-S4812-WNウォールナット4800×1200×7204800×1200×720
オープン
329,800
362,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
57905664JP-S4812-LOライトオーク4800×1200×7204800×1200×720
オープン
329,800
362,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
57905673JP-S4812-OWオフホワイト4800×1200×7204800×1200×720
オープン
329,800
362,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
57905725JP-B4812-DWダークウッド4800×1200×7204800×1200×720
オープン
329,800
362,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
57905734JP-B4812-WNウォールナット4800×1200×7204800×1200×720
オープン
329,800
362,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
57905743JP-B4812-LOライトオーク4800×1200×7204800×1200×720
オープン
329,800
362,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
57905759JP-B4812-OWオフホワイト4800×1200×7204800×1200×720
オープン
329,800
362,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
57905804JP-S4014-DWダークウッド4000×1400×7204000×1400×720
オープン
429,800
472,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
57905813JP-S4014-WNウォールナット4000×1400×7204000×1400×720
オープン
429,800
472,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
57905829JP-S4014-LOライトオーク4000×1400×7204000×1400×720
オープン
429,800
472,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
57905838JP-S4014-OWオフホワイト4000×1400×7204000×1400×720
オープン
429,800
472,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
57905883JP-B4014-DWダークウッド4000×1400×7204000×1400×720
オープン
429,800
472,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
57905899JP-B4014-WNウォールナット4000×1400×7204000×1400×720
オープン
429,800
472,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
57905908JP-B4014-LOライトオーク4000×1400×7204000×1400×720
オープン
429,800
472,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
57905917JP-B4014-OWオフホワイト4000×1400×7204000×1400×720
オープン
429,800
472,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
57905969JP-S4814-DWダークウッド4800×1400×7204800×1400×720
オープン
439,800
483,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
57905978JP-S4814-WNウォールナット4800×1400×7204800×1400×720
オープン
439,800
483,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする