曜日別特売

ミーティングテーブル

ミーティングテーブル - ニシキ工業ミーティングテーブル - ニシキ工業ミーティングテーブル - ニシキ工業ミーティングテーブル - ニシキ工業ミーティングテーブル - ニシキ工業ミーティングテーブル - ニシキ工業ミーティングテーブル - ニシキ工業ミーティングテーブル - ニシキ工業

逆台形で安定感抜群の脚デザインです。
天板は耐久性と耐熱性に優れた高圧メラミン化粧板で、エッジ部は意匠性の高いABS樹脂エッジ巻です。
脚部は堅牢なスチール製。

用途会議室、応接室、重役室仕様アジャスター付きタイプワイヤリングボックス材質(天板)(表面材)メラミン化粧板/(エッジ)ABS樹脂塗装焼付塗装材質(脚部)スチールグリーン購入法適合内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※軒先渡しの商品です。階上げは承れません。
全56種類を絞り込む
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
56種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57905043JP-S2412W-DWダークウッド2400×1200×7202400×1200×720
オープン
219,800
241,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
57905059JP-S2412W-WNウォールナット2400×1200×7202400×1200×720
オープン
219,800
241,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
57905068JP-S2412W-LOライトオーク2400×1200×7202400×1200×720
オープン
219,800
241,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
57905077JP-S2412W-OWオフホワイト2400×1200×7202400×1200×720
オープン
219,800
241,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
57905129JP-B2412W-DWダークウッド2400×1200×7202400×1200×720
オープン
219,800
241,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
57905138JP-B2412W-WNウォールナット2400×1200×7202400×1200×720
オープン
219,800
241,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
57905147JP-B2412W-LOライトオーク2400×1200×7202400×1200×720
オープン
219,800
241,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
57905156JP-B2412W-OWオフホワイト2400×1200×7202400×1200×720
オープン
219,800
241,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
57905208JP-S3212W-DWダークウッド3200×1200×7203200×1200×720
オープン
329,800
362,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
57905217JP-S3212W-WNウォールナット3200×1200×7203200×1200×720
オープン
329,800
362,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
57905226JP-S3212W-LOライトオーク3200×1200×7203200×1200×720
オープン
329,800
362,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
57905235JP-S3212W-OWオフホワイト3200×1200×7203200×1200×720
オープン
329,800
362,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
57905287JP-B3212W-DWダークウッド3200×1200×7203200×1200×720
オープン
329,800
362,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
57905296JP-B3212W-WNウォールナット3200×1200×7203200×1200×720
オープン
329,800
362,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
57905305JP-B3212W-LOライトオーク3200×1200×7203200×1200×720
オープン
329,800
362,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
57905314JP-B3212W-OWオフホワイト3200×1200×7203200×1200×720
オープン
329,800
362,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
57905366JP-S3612W-DWダークウッド3600×1200×7203600×1200×720
オープン
329,800
362,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
57905375JP-S3612W-WNウォールナット3600×1200×7203600×1200×720
オープン
329,800
362,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
57905384JP-S3612W-LOライトオーク3600×1200×7203600×1200×720
オープン
329,800
362,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
57905393JP-S3612W-OWオフホワイト3600×1200×7203600×1200×720
オープン
329,800
362,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
57905445JP-B3612W-DWダークウッド3600×1200×7203600×1200×720
オープン
329,800
362,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
57905454JP-B3612W-WNウォールナット3600×1200×7203600×1200×720
オープン
329,800
362,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
57905463JP-B3612W-LOライトオーク3600×1200×7203600×1200×720
オープン
329,800
362,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
57905479JP-B3612W-OWオフホワイト3600×1200×7203600×1200×720
オープン
329,800
362,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
57905524JP-S4012W-DWダークウッド4000×1200×7204000×1200×720
オープン
359,800
395,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
57905533JP-S4012W-WNウォールナット4000×1200×7204000×1200×720
オープン
359,800
395,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
57905549JP-S4012W-LOライトオーク4000×1200×7204000×1200×720
オープン
359,800
395,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
57905558JP-S4012W-OWオフホワイト4000×1200×7204000×1200×720
オープン
359,800
395,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
57905603JP-B4012W-DWダークウッド4000×1200×7204000×1200×720
オープン
359,800
395,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
57905619JP-B4012W-WNウォールナット4000×1200×7204000×1200×720
オープン
359,800
395,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
57905628JP-B4012W-LOライトオーク4000×1200×7204000×1200×720
オープン
359,800
395,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
57905637JP-B4012W-OWオフホワイト4000×1200×7204000×1200×720
オープン
359,800
395,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
57905689JP-S4812W-DWダークウッド4800×1200×7204800×1200×720
オープン
399,800
439,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
57905698JP-S4812W-WNウォールナット4800×1200×7204800×1200×720
オープン
399,800
439,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
57905707JP-S4812W-LOライトオーク4800×1200×7204800×1200×720
オープン
399,800
439,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
57905716JP-S4812W-OWオフホワイト4800×1200×7204800×1200×720
オープン
399,800
439,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
57905768JP-B4812W-DWダークウッド4800×1200×7204800×1200×720
オープン
399,800
439,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
57905777JP-B4812W-WNウォールナット4800×1200×7204800×1200×720
オープン
399,800
439,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
57905786JP-B4812W-LOライトオーク4800×1200×7204800×1200×720
オープン
399,800
439,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
57905795JP-B4812W-OWオフホワイト4800×1200×7204800×1200×720
オープン
399,800
439,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
57905847JP-S4014W-DWダークウッド4000×1400×7204000×1400×720
オープン
479,800
527,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
57905856JP-S4014W-WNウォールナット4000×1400×7204000×1400×720
オープン
479,800
527,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
57905865JP-S4014W-LOライトオーク4000×1400×7204000×1400×720
オープン
479,800
527,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
57905874JP-S4014W-OWオフホワイト4000×1400×7204000×1400×720
オープン
479,800
527,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
57905926JP-B4014W-DWダークウッド4000×1400×7204000×1400×720
オープン
479,800
527,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
57905935JP-B4014W-WNウォールナット4000×1400×7204000×1400×720
オープン
479,800
527,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
57905944JP-B4014W-LOライトオーク4000×1400×7204000×1400×720
オープン
479,800
527,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
57905953JP-B4014W-OWオフホワイト4000×1400×7204000×1400×720
オープン
479,800
527,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
57906005JP-S4814W-DWダークウッド4800×1400×7204800×1400×720
オープン
479,800
527,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
57906014JP-S4814W-WNウォールナット4800×1400×7204800×1400×720
オープン
479,800
527,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする