IEEE802.3af/at規格準拠 ギガビットLAN対応の産業用PoEスイッチングハブ。
5ポート中4ポートがPoE (Power over Ethernet) に対応しており、
LANケーブル1本で高速データ通信と電力供給が可能。
SFPポートを1ポート搭載。
SFPモジュールと光ファイバで最長70kmの接続可能。
ジャンボフレーム機能、オートネゴシエーション機能対応。
接続方式10Base-T/100Base-TX/1000Base-T/100Base-FX/1000Base-XネットワークタイプIEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE802.3x、IEEE802.3z、IEEE802.3af、IEEE802.3at給電方式PoE:Alternative-A(データ線利用 1、2、3、6)電力(W)PoE給電(MAX)/ポート1~4:30W、4ポート合計:110W (IEEE802.3af/at準拠)最大消費電力(W)10(PoE無)/145(PoE有)材質(ケース)IP30 スチール動作温度(℃)-40~65外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:55×110×140材質メタル機能管理機能なしRoHS指令(10物質対応)対応内容量1台