ダイヤトレンド
産業用イーサネットスイッチングハブ ギガビットLAN対応
CC-Link IEフィールドネットワーク推奨ネットワーク配線部品試験合格製品。
耐環境性、耐久性に優れた産業用イーサネットスイッチングハブ。
接続方式
10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
機能
管理機能なし
準拠規格
IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE802.3x
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
電源(V)
ポート数
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
保護等級
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58119837
DEH-GTX8T
メタル、ケース:スチール
DC12~48
8ポート
本体:30×95×140
IP30 (ケース)
オープン
¥
31,500
¥
34,650
(税込)
当日出荷
58119846
DEH-GTX8U
メタル、ケース:スチール
DC12~48
8ポート
本体:148×134×24.2
IP30 (ケース)
オープン
¥
32,700
¥
35,970
(税込)
3日以内出荷
返品不可
58119855
DEH-GTX8C
メタル、ケース:スチール
DC12~36
8ポート
本体:43×84×110
IP40 (ケース)
オープン
¥
40,800
¥
44,880
(税込)
当日出荷
58119864
DEH-GTX5C
メタル、ケース:スチール
DC12~36
5ポート
本体:26×70×95
IP40 (ケース)
オープン
¥
22,800
¥
25,080
(税込)
当日出荷
72364119
DEH-GTX16
ケース:スチール
DC12~36
16ポート
42.5×120.0×161.0
IP40 (ケース)
オープン
¥
54,000
¥
59,400
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください