不二貿易
NS センターテーブル ブランコ WHW
材質
天然木(ラバーウッド)
幅(mm)
1200
寸法(mm)
430(ブランコ)
高さ(mm)
345
奥行(mm)
430~500
天板耐荷重(kg)
10
天板厚さ(mm)
18
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57911928
37652
ホワイトウォッシュ
8.7
¥
14,375
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
北海道地方
1
¥
4,200
/
税込
¥
4,620
沖縄地方
1
¥
4,900
/
税込
¥
5,390
離島
1
お送りできません