曜日別特売

ガラスコレクションケース3段 クリア

ガラスコレクションケース3段 クリア - 不二貿易ガラスコレクションケース3段 クリア - 不二貿易ガラスコレクションケース3段 クリア - 不二貿易ガラスコレクションケース3段 クリア - 不二貿易ガラスコレクションケース3段 クリア - 不二貿易ガラスコレクションケース3段 クリア - 不二貿易ガラスコレクションケース3段 クリア - 不二貿易ガラスコレクションケース3段 クリア - 不二貿易
材質強化ガラス(5mm厚)質量(kg)21ブラック段数3段外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)425×365×850棚板耐荷重(kg)5天板厚さ(mm)5(強化ガラス)棚板厚さ(mm)5棚板寸法(幅W×奥行D)(mm)385×310内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5791231499475
15,750
8,498
9,348(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,100/税込¥1,210
北海道地方1¥1,800/税込¥1,980
沖縄地方1¥2,700/税込¥2,970
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする