不二貿易
ガラスディスプレイケース3段 ワイド BK
(1件のレビュー)
材質
強化ガラス(5mm厚)
質量(kg)
26.8
色
ブラック
棚板耐荷重(kg)
約5
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
700×280×935
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57912366
99486
¥
26,250
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
1
¥
3,200
/
税込
¥
3,520
沖縄地方
1
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
1
お送りできません