不二貿易
ガラスコレクションケース 4段 LED
材質
強化ガラス(5mm厚)
質量(kg)
37
色
ブラック
段数
4段
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
425×365×1620
棚板耐荷重(kg)
5
天板厚さ(mm)
18
棚板厚さ(mm)
5
棚板寸法(幅W×奥行D)(mm)
355×285
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57912409
99490
¥
31,250
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
3,400
/
税込
¥
3,740
北海道地方
1
¥
5,800
/
税込
¥
6,380
沖縄地方
1
¥
5,800
/
税込
¥
6,380
離島
1
お送りできません