オモイオ (omoio)
おきがえ台用手すり(キッズ用手すり)
付属品
ビスセット
材質
パイプ:(芯材)アルミ (被膜)ポリプロピレン/ブラケット:ポリアセタール
色
ホワイト
寸法D(mm)
56(WL~芯まで)
寸法(Φmm×Lmm)
30×400
アズワン品番
64-3967-79
内容量
1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57930828
TS-BAR(858)
¥
14,200
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200