フィッティングボードFIT(壁面・床面兼用)

フィッティングボードFIT(壁面・床面兼用) - オモイオ (omoio)フィッティングボードFIT(壁面・床面兼用) - オモイオ (omoio)フィッティングボードFIT(壁面・床面兼用) - オモイオ (omoio)フィッティングボードFIT(壁面・床面兼用) - オモイオ (omoio)フィッティングボードFIT(壁面・床面兼用) - オモイオ (omoio)フィッティングボードFIT(壁面・床面兼用) - オモイオ (omoio)フィッティングボードFIT(壁面・床面兼用) - オモイオ (omoio)
(2件のレビュー)
仕様施工可能面:壁面・床面兼用付属品設置ラベル・ビスセット材質主材:ポリプロピレン耐荷重(kg)100アズワン品番64-3967-78収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400 x 67 x 523適合年齢(歳)つかまり立ちができる乳幼児~大人の方まで使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×517×98内容量1台
注意
(屋号のない)個人宅様への配送は不可商品となります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57930889TS-FIT
63,000
39,980
43,978(税込)
当日出荷
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500/税込¥1,650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-27
用途: 身障者トイレの荷物置場兼着替え場
株式会社色川工務店建設業・工事業

床にピッタリ仮置きしてから壁面に取付しました。
取付ビスがもう少し長い方が良かったです。
得意先の役所の指定部材でした。

対象商品 : 57930889
2024-04-03
用途: アートギャラリーのレストルーム用
株式会社サルカンプロダクション建設業・工事業

取り付け方法がyoutubeで紹介されていたので、簡単に取り付けが可能でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トイレ設備用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする