ジョー・プリンス竹下
ステンレス回転取手
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途
建築、家具汎用
材質
ステンレス鋼板(SUS-304)
付属品
M3皿木ネジ×2本
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
仕上
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57932167
H-18-SUS-1
バレル研磨
大
¥
840
¥
839
¥
923
(税込)
当日出荷
57932176
H-18-SUS-2
電解研磨
小
¥
745
¥
744
¥
818
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください