曜日別特売

防水カラーロック用抜差しハンドル

防水カラーロック用抜差しハンドル - TAKIGEN(タキゲン)防水カラーロック用抜差しハンドル - TAKIGEN(タキゲン)防水カラーロック用抜差しハンドル - TAKIGEN(タキゲン)防水カラーロック用抜差しハンドル - TAKIGEN(タキゲン)防水カラーロック用抜差しハンドル - TAKIGEN(タキゲン)防水カラーロック用抜差しハンドル - TAKIGEN(タキゲン)
(2件のレビュー)

ピンを内蔵したピンタンブラー方式で専用ハンドル以外での解錠は困難です。
防水タイプ(Oリング・パッキン使用)
左右兼用型

用途屋外キュービクル・配分電盤付属品大ナット・ビスセット材質(本体)亜鉛合金(ZDC)表面仕上げ本体/アクリル系樹脂焼付塗装内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
タキゲンコード
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57933226A-310-1H・2H60589
855
941(税込)
当日出荷
57933235A-310-3H60592
799
879(税込)
当日出荷
57933244A-310-4H28594
459
505(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2022-09-03
用途: 通常作業
電気工事マルヤマ建設業・工事業

もちろんピッタリで作業はかどる。
紛失のため、急遽発注も即日発送で助かりました。

対象商品 : 57933244
2021-12-03
用途: 電気の調査
電気・ガス・熱供給・水道業

仕事でこの鍵じゃないと開かない所があるので購入しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする