オートロック平面ハンドル(ロックハンドルタイプ)

オートロック平面ハンドル(ロックハンドルタイプ) - TAKIGEN(タキゲン)オートロック平面ハンドル(ロックハンドルタイプ) - TAKIGEN(タキゲン)

ワンタッチ機構(オープン&ロック)
表面仕上げは耐食性に優れた焼付塗装
防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用)
左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替えができます)

用途大型キュービクル・ロッド棒を併用する大型扉材質アルミニウム合金(ADC)表面仕上げ焼付塗装標準色ブラック適合ハンドルNo.0061-H、No.0062-H内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タキゲンコード
付属品
適合板厚(mm)
質量(g)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57933269A-480-B-1(#0061-H)1117ビスセット・止め金:AC-25-E-1・取付け板0.6~2.3656
3,951
4,346(税込)
5日以内出荷
返品不可
57933278A-480-B-2(#0061-H)1118ビスセット・止め金:AC-25-E-2・取付け板0.6~2.3565
3,847
4,232(税込)
4日以内出荷
返品不可
57933287A-480-B-3(#0061-H)1119ビスセット・止め金:AC-25-E-4・取付け板0.6~3.2450
3,850
4,235(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする