TAKIGEN(タキゲン)
ラッチ式平面ハンドル用インナーハンドル
扉の内外よりハンドル操作ができます。
1点締め(ラッチタイプ)、2点締め、3点締め、及びアウターハンドル、
インナーハンドルが選べます。
用途
特装車・キャンピングカー・バス
材質
アルミニウム合金(ADC)
表面仕上げ
焼付塗装:本体/シルバーメタリック、ハンドル/ブラック
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タキゲンコード
付属品
質量(g)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57933409
A-884-D-1
1550
キー2本、インナーハンドル大タイプ
430
¥
3,026
¥
3,329
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57933418
A-884-D-2
1551
キー2本、インナーハンドル小タイプ
240
¥
2,419
¥
2,661
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください