曜日別特売

面付クレモン錠(インナーハンドル付)

面付クレモン錠(インナーハンドル付) - TAKIGEN(タキゲン)面付クレモン錠(インナーハンドル付) - TAKIGEN(タキゲン)

面付けタイプで簡単に取付けができます。
掘込みタイプに比べメンテナンスが非常に簡単です。
上下のラッチC-376およびデッドボルトで強力密閉
防雨・防塵タイプ(錠前キャップ・Oリング使用)
右用・左用(本図・写真共右用です。)

用途キュービクル・キャビネット・シェルター・収容箱の強力密閉材質アルミニウム合金(ADC)表面仕上げ焼付塗装クリアー仕上標準色シルバーメタリック適合扉厚(mm)47~53内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タキゲンコード
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57933497A-375-2A-XT-L2744
26,208
28,829(税込)
52日以内出荷
返品不可
57933506A-375-2A-XT-R2747
26,208
28,829(税込)
52日以内出荷
返品不可
57933533A-375-3A-XT-L2764
32,663
35,929(税込)
6日以内出荷
返品不可
57933549A-375-3A-XT-R2767
32,663
35,929(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月下旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする