TAKIGEN(タキゲン)
ダブルスナッチロックハンドル (外部操作ハンドル)
ダブルスナッチロックを採用した頑丈な耐振構造です。
扉の内外よりハンドル操作及び施解錠が行なえます。
アウターハンドルとインナーハンドルはロッドで接続しているため、自由に配置できます。
用途
特装車・建設機械等のワンタッチドア
仕様
外部操作ハンドル
付属品
キー2本
材質
ハンドル/アルミニウム合金(ADC)、ロック部/冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(g)
2231
表面仕上げ
ハンドル/焼付塗装(シルバーメタリック)、ロック部/亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
鍵
番号:T0230
タキゲンコード
3489
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57933594
A-887
¥
14,065
¥
15,472
(税込)
92日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください