曜日別特売

プルアップハンドル

プルアップハンドル - TAKIGEN(タキゲン)プルアップハンドル - TAKIGEN(タキゲン)

ハイセキュリティ錠前TAK80を標準装備
ハンドルレバーを引き上げることでロッドストローク18mmを得ることができます。
ハンドルの取付け位置によりアウトサイド、インサイドに設定できます。
ヒンジはB-1071-3D(B-71-3D)をご使用ください。
ストライカーは推奨ヒンジB-1071-3Dと取付け互換性があり、扉の開き勝手を組替えられます。
多点締めが可能です。
左右兼用型(ストライカーを反転させることで左右の入替えができます)

用途情報盤・通信用ラック付属品キー2本・取付け用ねじ・ストライカー・ロックプレート材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)番号:TAK80タキゲンコード3515内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57933619A-432(TAK80)
10,109
11,120(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする