TAKIGEN(タキゲン)
平面ハンドル
止め金はカジリ防止タイプを標準装備
左右兼用型(止め金を裏返すと左右の入替えができます。)
パネル穴明け寸法はA-240と同じです。
用途
配分電盤・制御盤
材質
亜鉛合金(ZDC)
表面仕上げ
サチライトクロムめっき(MZCr)
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
質量(g)
最大適合板厚(mm)
鍵
タキゲンコード
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57933725
A-230-3-1(TAK60)
キー2本・ビスセット・専用止め金
160
2
番号:TAK60
4104
¥
2,858
¥
3,144
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57933734
A-230-2-1(TAK60)
キー2本・ビスセット・専用止め金:AC-25-AB-2N
220
2
番号:TAK60
4105
¥
3,200
¥
3,520
(税込)
当日出荷
57933743
A-230-1-1(TAK60)
キー2本・ビスセット・専用止め金:AC-25-AB-1N
370
2.5
番号:TAK60
4106
¥
3,796
¥
4,176
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57933856
A-230-1-1(#0200)
キー2本・ビスセット・専用止め:AC-25-AB-1N
370
2.5
番号:0200
4367
¥
3,796
¥
4,176
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57933865
A-230-2-1(#0200)
キー2本・ビスセット・専用止め:AC-25-AB-2N
220
2
番号:0200
4368
¥
3,200
¥
3,520
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57933874
A-230-3-1(#0200)
キー2本・ビスセット・専用止め金
160
2
番号:0200
4369
¥
2,900
¥
3,190
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください