TAKIGEN(タキゲン)
封印穴付ロックハンドル
(1件のレビュー)
止め金押さえスプリング付で作動がスムーズです。
封印することができます。
左右兼用型
用途
小型配分電盤・制御盤・コンテナ
付属品
大ナット・ビスセット
材質
亜鉛合金(ZDC)
質量(g)
73
表面仕上げ
アクリル系樹脂焼付塗装(シルバーメタリック)
タキゲンコード
4307
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57933838
A-146-M
¥
1,092
¥
1,201
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください