TAKIGEN(タキゲン)
密閉式アジャストハンドル (鍵付き)
突起のないフラットなデザイン
押ボタンによるワンタッチオープン
扉の密閉が調整ねじで微調整できます。
防水タイプ(Oリング・パッキン使用)
錠前は防塵シャッター付リバーシブルキー
用途
保温・防塵等、強力密閉を必要とする機器・振動機器・特装車・エンジン発電機
材質
亜鉛合金(ZDC)
適合板厚(mm)
1~4
表面仕上げ
アクリル系樹脂焼付塗装
鍵
番号:T0230
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
タキゲンコード
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57933969
A-309-1D-1-SP(#T0230)
490
4654
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57933987
A-309-1S-1-SP (#T0230)
480
4656
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57934005
A-309-2D-1-SP(#T0230)
290
4658
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57934023
A-309-2S-1-SP(#T0230)
280
4660
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください