曜日別特売

密閉式アジャストハンドル (鍵なし)

密閉式アジャストハンドル  (鍵なし) - TAKIGEN(タキゲン)密閉式アジャストハンドル  (鍵なし) - TAKIGEN(タキゲン)密閉式アジャストハンドル  (鍵なし) - TAKIGEN(タキゲン)

突起のないフラットなデザイン
押ボタンによるワンタッチオープン
扉の密閉が調整ねじで微調整できます。
防水タイプ(Oリング・パッキン使用)

用途保温・防塵等、強力密閉を必要とする機器・振動機器・特装車・エンジン発電機材質亜鉛合金(ZDC)適合板厚(mm)1~4表面仕上げアクリル系樹脂焼付塗装鍵なし内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
タキゲンコード
通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57933978A-309-1D-2-SP4854655
3,335
2,698
アウトレット
2,968(税込)
当日出荷
残り1点です
57933996A-309-1S-2-SP4754657
3,129
3,129
3,442(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月8日
57934014A-309-2D-2-SP2854659
2,931
2,931
3,224(税込)
当日出荷
57934039A-309-2S-2-SP2754661
2,932
2,932
3,225(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする