TAKIGEN(タキゲン)
ステンレス舟艇用片鎌錠
ステンレス製で耐食性に優れています。
扉の外・内で操作できます。
ワンタッチ操作で開閉できます。
防水タイプ(シートパッキン使用)
左開き用・右開き用(本図・写真共右開き用です。)
用途
サッシ引戸・船舶用スライド扉・工場内各種引戸
仕様
右開き用
付属品
受座・キー2本
材質
ステンレス鋼板(SUS304)(鎌部のみSUS316)
質量(g)
400
適合板厚(mm)
2~7
表面仕上げ
鏡面バフ研磨
鍵
番号:122
タキゲンコード
4705
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57934084
A-1297-2-R (#122)
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください