TAKIGEN(タキゲン)
ステンレスオートロック防水ハンドル
オートロック仕様(ハンドル閉にて自動施錠)
ハンドル90°回転
A-1140と取付け互換があります。(ハンドル右回転仕様)
防水タイプ
左右兼用型
用途
屋外キュービクル・配分電盤・環境機器・食品機器・計測機器
仕様
オートロック
付属品
キー2本、脱落防止スプリング
材質
ステンレス鋼鋳物(SUS316)
質量(g)
571
表面仕上げ
鏡面バフ研磨
タキゲンコード
4711
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57934109
A-1143-1-1(#0200)
¥
17,567
¥
19,324
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください