TAKIGEN(タキゲン)
ステンレス 窓用ねじ止めステー
ステンレス製で耐食性に優れています。
左右兼用型(本図・写真共右用です。左用は取付け金具を逆にセットしてご使用ください。)
用途
制御盤・建築・船舶の窓
材質
ステンレス鋼板(SUS304)
許容荷重(N)
294
表面仕上げ
鏡面バフ研磨
内容量
1個
注意
※天蓋用には適していません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
質量(g)
タキゲンコード
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57934224
B-1452-0
290
230
10800
¥
6,659
¥
7,325
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57934233
B-1452-1
245
205
10801
¥
5,856
¥
6,442
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57934249
B-1452-2
200
185
10802
¥
4,992
¥
5,491
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57934258
B-1452-3
155
175
10803
¥
4,322
¥
4,754
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください