TAKIGEN(タキゲン)
ステンレス キュービクル用抜差裏蝶番
抜差し型の蝶番で筐体への取付けが簡単です。
用途
配分電盤・計測機器・通信機器
材質
ステンレス鋼板(SUS304)
長さ(mm)
90
質量(g)
220
板厚(mm)
3
表面仕上げ
生地
タキゲンコード
12847
内容量
1個
注意
※E形止め輪は付属されておりません。B-1024(771ページ)をご確認ください。
※取付け参考例は715ページをご確認ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57934477
B-1538
¥
1,407
¥
1,548
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください